Ausführung:
Produktfarbe: kupferfarben
Sehr gute Stanzbarkeit
Gesamtlänge: 16.5 m
Gesamtbreite: 584 mm
Oxidationsbeständig
Beschreibung:
Beim 3M™ Kupferfolien-EMI-Abschirmband 1182 handelt es sich um ein 3,5 Mil dickes Abschirmband mit Acrylat-Klebstoff. Dieses flammhemmende Klebeband ist darauf ausgelegt, zwei Oberflächen physisch und elektrisch miteinander zu verbinden. Sein Schutzfilm ist abziehbar und es ermöglicht einfache Verarbeitung und unkompliziertes Stanzen. Das Klebeband ist für Trockenanwendungen bei einer Nennspannung von 600 V geeignet.
Merkmal:
Der einzigartige Klebstoff gewährleistet einen sicheren Kontakt mit der Anwendungsfläche
Geeignet, um zwei Oberflächen physisch und elektrisch miteinander zu verbinden
Flammhemmend
Für Installationen mit 600 V
UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform
Acryl-Klebstoff ist resistent gegen Lösungsmittel
Hinweis:
Abschirmung von Kabel und Verbindern
Potentialausgleich