• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1170 Aluminiumfolie, glatt, Aluminium, 584 mm x 16,5 m, 0,08 mm

Artikel-Nr.: 7000009136
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000009136
    EAN / GTIN 04710367098836
    Herstellernummer 7000009136

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: silber
    Sehr gute Stanzbarkeit
    Gesamtlänge: 16.5 m
    Gesamtbreite: 584 mm
    Hohe Schirmdämpfung

    Beschreibung:

    Beim 3M™ Aluminiumfolien-EMI-Abschirmband 1170 handelt es sich um ein EMI-Abschirmfolienband mit Acrylat-Klebstoff. Das flammhemmende Klebeband ist für Anwendungen konzipiert, die einen verlässlichen elektrischen Punkt-zu-Punkt-Kontakt erfordern. Mit abziehbarer Schutzabdeckung, um eine einfache Verarbeitung und ein unkompliziertes Stanzen zu ermöglichen Geeignet für einen breiten Temperaturbereich von 40 bis 130 °C. Das Klebeband ist für Trockenanwendungen bei einer Nennspannung von 600 V geeignet.

    Merkmal:

    Der einzigartige Klebstoff gewährleistet einen sicheren Kontakt mit der Anwendungsfläche
    Geeignet für die EMI-Abschirmung, die Erdung und das Ableiten statischer Aufladung
    Flammhemmend
    Für Installationen mit 600 V
    Geeignet für einen breiten Temperaturbereich von -40 bis 130 °C.
    UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform

    Hinweis:

    Abschirmung von Kabel und Verbindern
    Potentialausgleich

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb