• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1350F-1 Polyesterfolie, Weiß, 1219 mm x 66 m, 0,06 mm

Artikel-Nr.: 7000009084
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000009084
EAN / GTIN 04710367058038
Herstellernummer 7000009084

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 1219 mm
Besonders ″Flagging″ beständig

Beschreibung:

Beim 3M™ Klebeband 1350 handelt sich um ein Polyester-Folienband für die elektrische Isolierung. Es erfüllt Anforderungen in Bezug auf flammenhemmende Eigenschaften gemäß UL 510. Es besteht aus Materialien, die Bestandteil vieler UL-anerkannter Isoliersysteme sind und ist UL-zugelassen für eine Temperatur von 130 °C. Es ist zudem überaus beständig gegen ein Ablösen der Kanten und gegen Lösemittel, bietet eine gute Nassklebkraft, bleibt auch abgerollt homogen und eignet sich zum Einsatz bei automatisierten Anlagen.

Merkmal:

Foliendicke in 2 Versionen verfügbar: 1 mil und 2 mil
Bedruckbar
Ohne Wärmehärtung beständig gegen Lösemittel
Hervorragende Lagerdauer
UL-anerkannte flammhemmende Eigenschaften
UL-zertifizierte Klasse 130 °C/CSA
Hohe Lösungsmittel und Chemikalienbeständigkeit
Flammhemmend nach UL® 510
UL® Zertifizierung-Klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Trägermaterial: Polyesterfolie

Hinweis:

Fixieren von Anschlussdrähten und Positionierung
Deckbandagierung bei Spulen und Kondensatoren
Kern- und Lagenisolation sowie Abschlussbandagierung von Kleintransformatoren
Umwicklung und Isolierung von Spulen und Drähten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb