• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1318 Polyesterfolie, Gelb, 1219 mm x 66 m, 0,06 mm

Artikel-Nr.: 7000009068
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000009068
    EAN / GTIN 04710367038849
    Herstellernummer 7000009068

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Gelb
    Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
    Gesamtlänge: 66 m
    Gesamtbreite: 1219 mm
    Besonders ″Flagging″ beständig

    Beschreibung:

    Beim 3M™ Polyester-Isolierband 1318 handelt es sich um ein 1 Mil dickes, anpassungsfähiges gelbes Polyester-Folienband mit Acrylat-Klebstoff. Es weist eine hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösemittel, Feuchtigkeit, Abrieb und Einschnitte auf.

    Merkmal:

    Der druckempfindliche Klebstoff und das Polyesterfolien-Trägermaterial sorgen für optimale Klebkraft
    Geeignet als Spulenschutz und als Schichtisolierung
    Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 130 °C
    UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform
    Bedruckbar
    Hohe Lösungsmittel und Chemikalienbeständigkeit
    Flammhemmend nach UL® 510
    UL® Zertifizierung-Klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2

    Hinweis:

    Fixieren von Anschlussdrähten und Positionierung
    Zwischenlagenisolation
    Deckbandagierung bei Spulen und Kondensatoren
    Kern- und Lagenisolation sowie Abschlussbandagierung von Kleintransformatoren
    Umwicklung und Isolierung von Spulen und Drähten

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb