• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 44D-A Polyesterlaminat, Creme, 1170 mm x 44 m, 0,3 mm

Artikel-Nr.: 7000009066
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000009066
    EAN / GTIN 04710367038795
    Herstellernummer 7000009066

    Beschreibung

    Ausführung:

    Maximale Temperaturbeständigkeit bis 130°C
    Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
    Gesamtlänge: 45 m
    Gesamtbreite: 1170 mm
    Robust

    Beschreibung:

    Das cremefarbige ET 44D-A Polyesterlaminat mit Acrylkleber hat eine Durchschlagsspannung von 6000 V. Isolierstoffklasse: B (130 °C)

    Merkmal:

    Hohe Kriechstromfestigkeit
    Hohe Elastizität
    Trägermaterial: Laminat aus Polyesterfolie & -vlies
    Acrylklebstoff

    Hinweis:

    Fixieren von Anschlussdrähten und Positionierung
    Deckbandagierung bei Spulen
    Randisolierung bei Transformatoren

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb