• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 60 PTFE-Folie, Braun, 343 mm x 32 m, 0,1 mm

Artikel-Nr.: 7000009018
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000009018
EAN / GTIN 50051138492460
Herstellernummer 7000009018
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Sehr hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 342.9 mm
Flammhemmend nach UL® 510

Beschreibung:

Das 3M™ PTFE-Isolierband 60 ist ein Isolierband mit PTFE-Folienträger. Dieses flammhemmende Klebeband eignet sich für die Verwendung bei Spulen, Kabelbäumen und Kondensatoren unter hohen Temperaturen, bei der eine Durchschlags- und Bruchfestigkeit erforderlich sind. Dieses Band ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von 0 bis 180 °C stand.

Merkmal:

Beständig gegen Chemikalien und hohe Lichtbögen
Geeignet zur Verwendung mit Spulen, Kabelbäumen und Kondensatoren unter hohen Temperaturen
Der PTFE-Folienträger ermöglicht Anwendungen, bei denen Stabilität und nur minimales Schrumpfen erforderlich sind
Extrem effektiver Gummi-Harz-Klebstoff
Flammhemmend
Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 180 °C
UL-gelistet und RoHS 2002/65/EG-konform

Hinweis:

Leiter- / Kabelbündelung und -befestigung
Deckbandagierung bei Spulen und Kondensatoren
Abdeckschutz in Hochtemperaturanwendungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb