• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit PVC-Träger 9087, Weiß, 1000 mm x 50 m, 0.26 mm

Artikel-Nr.: 7000006772
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000006772
EAN / GTIN 54001895910819
Herstellernummer 7000006772
L-Nummer L01310 1668

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Universell einsetzbar auf vielen Untergründen
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 1000 mm
Hohe Anfangsklebkraft und Scherfestigkeit

Beschreibung:

Vielseitig und stark – das doppelseitige Klebeband mit PVC-Träger erreicht auch auf niederenergetischen Oberflächen eine hohe Soforthaftung.

Merkmal:

260 µm dickes, doppelseitiges Klebeband mit einem PVC-Träger. Der dicke PVC-Träger dieses doppelseitigen Klebebands erleichtert die Handhabung. Schutzpapier.// Farblich kodiertes Schutzpapier erleichtert die Zuordnung des Klebebandes
Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger// Universell einsetzbar auf vielen Untergründen
Modifizierter Acrylat-Klebstoff// Zeitersparnis durch einfache Verarbeitung
Gute Weichmacher- und UV-Beständigkeit// Universell einsetzbar auf vielen Untergründen
Sehr gute Klebkraft auf vielen hoch- und niederenergetischen Oberflächen

Hinweis:

Geeignet für Metalle, Lackoberflächen, Kunststoffe (einschließlich PE, PP), Papier, Karton und Holz
Montieren, Konfektionieren und Befestigen von Werbematerialien
Selbstklebendes Ausrüsten von Möbelleisten, Kabelkanälen oder Dichtungsprofilen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb