• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlok™ 972 Flachsicherungshalter, Blau, 32 V, max. 0,75 - 1,5 mm², 1000 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7000006228
  • Mindestbestellmenge: 1000 Stk.
  • Bestellschritt: 1000 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7000006228
EAN / GTIN 50051128575579
Herstellernummer 7000006228
L-Nummer L01310 1937

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: blau
Schnell und einfach in der Anwendung
Als Großpackung für große Stückzahlen erhältlich.

Beschreibung:

3M™ Scotchlok™ IDC-Verbinder 972-A wird verwendet, um eine Kfz-Flachsicherung zwischen Stromquelle und Gerät zu installieren.

Merkmal:

Farbcodiert zur schnellen und einfachen Identifizierung der Drahtstärke
Messingelementkonstruktion für gute Leitfähigkeit und verzinnte Schleifplatte für Korrosionsbeständigkeit
Hält Temperaturen von 105 °C stand
Aus isoliertem und selbstabisolierendem Polypropylen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb