Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Zeichnet sich durch ein robustes, abriebfestes Trägermaterial aus
Gesamtlänge: 1.83 m
Gesamtbreite: 50.8 mm
Beschreibung:
Scotch® Kabelmantelreparaturband 2234 ist ein professionelles Mastikband für Reparaturen von Kabelmänteln wie z. B. tragbaren Stromkabeln. Geeignet für einen breiten Temperaturbereich von -30 bis 105 °C.
Merkmal:
Klebeband mit Industriequalität für die Reparatur von Kabelmänteln
Geeignet für einen breiten Temperaturbereich von -30 bis 105 °C.
RoHS 2011/65/EU-konform
Flexibel und selbstheilend
Mit robustem, abriebfestem Trägermaterial
Lässt sich schnell und einfach anbringen
Hinweis:
Überall dort zu verwenden, wo Kabel stark beansprucht werden