Ausführung:
Produktfarbe: schwarz transparent
Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 647 mm
Lösungsmittelbeständig
Beschreibung:
Beim 3M™ Filamentverstärkten Isolierband 1139 handelt es sich um ein 6,5 Mil dickes, lösemittelbeständiges Isolierband mit Acrylat-Klebstoff. Dieses Klebeband ist geeignet für Transferinstallationen, die mit Öl oder Luft gefüllt sind, sowie für Verstärkungen und zum Fixieren und Separieren der Bodenisolierung. Das Klebeband ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von 0 bis 155 °C stand.
Merkmal:
Lösemittelbeständiges Filamentklebeband mit Acrylat-Klebstoff für hohe Temperaturen
Konzipiert für Anwendungen, bei denen sowohl die Durchschlagsfestigkeit einer Polyesterfolie wie auch die hohe mechanische Festigkeit von Glasfaser erforderlich ist
Dehnungsarm, hohe Zug- und Kanteneinreißfestigkeit
Hervorragend geeignet zur Fixierung von Leitungskabeln auf Spulen und an Endverankerungen
UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform
UL® Zertifizierung-Klasse F (155°C) - E 17385 OANZ 2
Hinweis:
Fixierung von Anfangsdrähten und End-Drehungen
Spulenisolationswicklung
Befestigung von Flächenisolierstoffen und anderen Isolationsmaterialien
Leiter- / Kabelbündelung und -befestigung