• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1339 Polyesterfolie, glasfaserverstärkt, Transparent, 584 mm x 55 m, 0,17 mm

Artikel-Nr.: 7000006179
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000006179
EAN / GTIN 50051128531261
Herstellernummer 7000006179
L-Nummer L01310 2032

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 584 mm
Lösungsmittelbeständig

Beschreibung:

Beim 3M™ Filamentklebeband 1339 handelt es sich um ein anpassungsfähiges, lösemittelbeständiges Filamentklebeband mit Acrylat-Klebstoff für hohe Temperaturen. Konzipiert für Anwendungen, bei denen sowohl die Durchschlagsfestigkeit einer Polyesterfolie wie auch die hohe mechanische Festigkeit von Glasfaser erforderlich ist.

Merkmal:

Anpassungsfähiges, lösemittelbeständiges Filamentklebeband mit Acrylat-Klebstoff für hohe Temperaturen
Konzipiert für Anwendungen, bei denen sowohl die Durchschlagsfestigkeit einer Polyesterfolie wie auch die hohe mechanische Festigkeit von Glasfaser erforderlich ist
Dehnungsarm, hohe Zug- und Kanteneinreißfestigkeit
Hervorragend geeignet zur Fixierung von Leitungskabeln auf Spulen und an Endverankerungen
UL-Zulassung für Temperaturen bis 130 °C
Foliendicke von 0,164 mm

Hinweis:

Fixierung von Anfangsdrähten und End-Drehungen
Spulenisolationswicklung
Befestigung von Flächenisolierstoffen und anderen Isolationsmaterialien
Leiter- / Kabelbündelung und -befestigung
Batteriezellenbündelung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb