Ausführung:
Produktfarbe: weiß
Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 616 mm
Abriebfest für dauerhaften Einsatz
Beschreibung:
Bei dem 3M™ Glasfasergewebeband 79 handelt es sich um ein bedruckbares Klebeband, das bei Spulen/Transformatoren und Motoren verwendet wird. Zu den Anwendungsbereichen gehört die Außenumwicklung von Spulenkörpern, Dornspulen, Halterungen von Leiteranschlussfeldern, End- und Leitungsverankerungen und Verbindungsstücken. Dieses Band ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von 0 bis 150 °C stand.
Merkmal:
Der druckempfindliche Acrylat-Klebstoff gewährleistet eine optimale Haftung
Das Glasgewebe-Trägermaterial sorgt für maximale Stabilität
Für Spulen/Transformatoren und Motoren
Bedruckbar, absorbiert Harze und Lacke
Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 150 °C
Überaus anpassungsfähig und beständig gegen Lösemittel
UL-gelistet und RoHS 2011/65/EU-konform
Flammhemmend nach UL® 510
Hinweis:
Isolationsverstärkung in mechanisch anspruchsvollen Anwendungen
Kern-, Lagen-, Enden- und Überkreuzisolation
Abschluß-, Deck- und Wickelkopfbandagierung
Leiter- / Kabelbündelung und -befestigung
Polwicklungsbandagierung von Motoren
Nutisolationsverstärkung
Befestigung von Flächenisolierstoffen und anderen Isolationsmaterialien