• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 12 Papierband, glatt, Creme, 591 mm x 55 m, 0,14 mm

Artikel-Nr.: 7000006119
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000006119
    EAN / GTIN 50051138562361
    Herstellernummer 7000006119

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: creme
    Hohe Dehnung und Elastizität
    Gesamtlänge: 55 m
    Gesamtbreite: 590 mm
    UL® Zerti�fizierung-Klasse A (105°C) - E 17385 OANZ 2

    Beschreibung:

    Das 3M™ Papier-Isolierband auf flachem Träger 12 wird zum Zusammenbinden von Spulen und zur Abdeckung von Spulenkörpern verwendet.

    Merkmal:

    Das Papierklebeband bietet eine gute Polsterung und ist robust und beständig gegen Einstiche
    Flaches Trägermaterial
    Der druckempfindliche, wärmehärtbare Klebstoff sorgt für zuverlässige Klebkraft
    Cremefarben
    Trägermaterial: Papier, glatt
    Kautschukklebstoff, wärmehärtend

    Hinweis:

    Fixieren von Anschlussdrähten und Positionierung
    Spulenabdeckung
    Abschluß-, Deck- und Wickelkopfbandagierung

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb