Ausführung:
Produktfarbe: creme
Sehr hohe Dehnung und Elastizität
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 590 mm
Hohe Lösemittelbeständigkeit
Beschreibung:
Das 3M™ Papier-Isolierband 16 ist 0,23 mm dick und verfügt über einen wärmehartbaren Gummiklebstoff. Es eignet sich als Spulenschutz und zum Befestigen von Endverankerungen. Es hält Temperaturen bis 105 °C stand.
Merkmal:
Der druckempfindliche, wärmehärtbare Klebstoff sorgt für zuverlässige Klebkraft
Mit Papierunterlage für Isolierung
Geeignet zum Spulenschutz und zum Befestigen von Endverankerungen
Hält Temperaturen bis 105 °C stand
RoHS 2002/65/EG-konform
bedruckbar
UL® Zertifizierung-Klasse A (105°C) - E 17385 OANZ 2
Trägermaterial: Papier, gekreppt
Kautschukklebstoff, wärmehärtend
Hinweis:
Fixieren von Anschlussdrähten und Positionierung
Spulenabdeckung
Abschluß-, Deck- und Wickelkopfbandagierung