Ausführung:
Produktfarbe: gelb
Sehr hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 317.5 mm
Lösungsmittelbeständig
Beschreibung:
Das 3M™ Polyimid-Isolierband 1205 ist ein Isolierband mit Polyimid-Folienträger. Dieses flammhemmende Klebeband eignet sich für Anwendungen, die für das Umwickeln von Transformatoren, Kondensatoren und Kabelbäumen ein dünnes Isoliermaterial erfordern. Dieses Klebeband hält einem Temperaturbereich von 40 bis 155 °C stand, ohne seine elektrischen Eigenschaften oder seine Zugfestigkeit einzubüßen.
Merkmal:
Sehr anpassungsfähig, mit druckempfindlichem Acrylat-Klebstoff
Flammhemmend, mit Polyimid-Trägermaterial
Geeignet Lötstoppklebeband bei der Herstellung von Leiterplatten
Zum Befestigen von Leitungen und Klemmenbrettern
Geeignet für einen Temperaturbereich von -40 bis 155 °C
UL-gelistet und RoHS-konform
Hinweis:
Leiter- / Kabelbündelung und -befestigung
Deckbandagierung bei Spulen und Kondensatoren
Abdeckschutz in Hochtemperaturanwendungen