• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 40 Polyesterfolie, antistatisch, unbedruckt, Transparent, 609 mmx 66 m, 0,06 mm

Artikel-Nr.: 7000006115
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit
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
Produktart Klebeband

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7000006115
EAN / GTIN 50051138477801
Herstellernummer 7000006115
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Auf ein Minimum reduzierte triboelektrische Aufladung
Gesamtlänge: 65.837 m
Gesamtbreite: 609.6 mm
Aufladung bei Abzug von der Rolle < 20 V

Beschreibung:

Beim 3M™ Klebeband 40 handelt es sich um ein antistatisches Allzweckklebeband, das sich für statisch empfindliche Bereiche eignet. Es hält Temperaturen bis 130 °C stand.

Merkmal:

Der antistatische, leitfähige Polymer-Acrylatklebstoff sorgt für eine sichere Haftung
Verhindert bei der Produktion Beschädigungen empfindlicher elektronischer Installationen durch das elektrostatische Sprühbeschichten
Ideal für statisch empfindliche Bereiche
Hält Temperaturen bis 130 °C stand
RoHS 2011/65/EU-konform
Trägermaterial: Polyesterfolie
Acrylklebstoff

Hinweis:

Verschließen von elektrostatisch schützenden Verpackungen
Komponentenfixierung, z.B. in den Containern oder während der Fertigung
Universeller Einsatz im Bereich von elektrostatisch gesicherten Arbeitsplätzen und Bereichen
Verwendung in der Elektronikfertigung und Bestückung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb