• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 40PR Polyesterfolie, antistatisch, bedruckt, Transparent, 597 mm x 66 m, 0,06 mm

Artikel-Nr.: 7000006114
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000006114
EAN / GTIN 50051138477795
Herstellernummer 7000006114

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Auf ein Minimum reduzierte triboelektrische Aufladung
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 609.6 mm
Aufladung bei Abzug von der Rolle < 20 V

Beschreibung:

Das 3M™ Klebeband 40PR ist ein 2,2 Mil dickes antistatisches Allzweckklebeband. Dieses mit statischen Symbolen bedruckte Klebeband eignet sich für statisch empfindliche Bereiche. Es hält Temperaturen bis 130 °C stand.

Merkmal:

Der antistatische, leitfähige Polymer-Acrylatklebstoff sorgt für eine sichere Haftung
Vorbedruckt mit einem statischen Symbol
Ideal für statisch empfindliche Bereiche
Hält Temperaturen bis 130 °C stand
Verhindert Beschädigungen verschiedener empfindlicher elektronischer Anlagen durch das elektrostatische Sprühbeschichten
RoHS 2011/65/EU-konform
Beständig gegen Temperaturen von bis zu 130 °C

Hinweis:

Verschließen von elektrostatisch schützenden Verpackungen
Komponentenfixierung, z.B. in den Containern oder während der Fertigung
Universeller Einsatz im Bereich von elektrostatisch gesicherten Arbeitsplätzen und Bereichen
Verwendung in der Elektronikfertigung und Bestückung
ESD-Kennzeichnung durch Bedruckung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb