• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch® 2229 Mastikband, selbstverschweißend, Schwarz, 25,4 mm x 3 m, 3,2 mm

Artikel-Nr.: 7000006032
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000006032
    EAN / GTIN 50054007503359
    Herstellernummer 7000006032
    L-Nummer L01310 1285

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz
    Gute Anpassungsfähigkeit bei unebenen Oberflächen
    Gesamtlänge: 3 m
    Gesamtbreite: 25.4 mm
    Exzellente Klebkraft und Abdichtung auf Kupfer, Aluminium und allen

    Beschreibung:

    3M™ Scotch-Seal™ selbstverschweißendes Mastikband 2229 ist ein dickes, sehr anpassungsfähiges, selbstklebendes Mastik-Band auf einem leicht ablösbaren Liner, das zum Isolieren, zur Polsterung und zum Abdichten von Objekten geeignet ist, die vor widrigen Umgebungsbedingungen geschützt werden müssen. Es hält Temperaturen bis 90 °C stand.

    Merkmal:

    Hervorragende Klebekraft- und Abdichtungseigenschaften an Metallen, Gummi, synthetischen Kabelisolierungen und Mänteln
    Zum Isolieren von elektrischen Verbindungen mit einer Nennspannung von bis zu 1.000 Volt, wenn sie mit Vinyl- oder Gummi-Isolierklebeband gewickelt werden.
    Das Klebeband reißt nicht, wenn es wiederholtem Biegen ausgesetzt wird
    Kann zum Abdichten von Hochspannungskabelspleiß- und Anschlusszubehör für 90 °C Dauerbetriebstemperatur verwendet werden.
    Leicht abnehmbare Schutzabdeckung
    Material weist selbstreparierende Eigenschaften auf, nachdem es durchstochen oder geschnitten wurde
    RoHS 2011/65/EU-konform

    Hinweis:

    Herstellung von Isolierungen bis 1kV
    Kabelmantelersatz für jede Kabelart im Innen- und Außenbereich
    Feuchtigkeitsabdichtung
    Elektrische Isolation und Dämpfung von Vibration bei Motoranschlüssen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb