Ausführung:
Produktfarbe: weiß
Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 596.9 mm
Hohe Durchstoßfestigkeit
Beschreibung:
Das 3M™ Polyester-Folien-/Verbundfolienklebeband 55 verfügt über einen mit Polyestergewebe verstärkten Polyester-Folienträger, der mit einem druckempfindlichen Gummiklebstoff beschichtet ist. Es ist durchstichsicher, kanteneinreißfest und weist hervorragende elektrische Eigenschaften auf. Dazu ist es widerstands- und anpassungsfähig. Das Klebeband ist 0,0055 Zoll dick und eignet sich am besten als Spulenschutz, für Leiteranschlussfelder sowie für die Kern-, Schicht- und Querisolierung.
Merkmal:
Hohe Kanteneinreißfestigkeit
Hohe Beständigkeit gegen Abrieb und Durchstichsicherheit
Klasse B (130 °C)
Dickeres Verbundfolienklebeband, das bessere Durchstichsicherheit und dielektrische Eigenschaften aufweist
Hervorragend geeignet für allgemeine Isolierungen, Verankerungen und das Umwickeln bei Motoren und Transformatoren
Trägermaterial: Laminat aus Polyesterfolie & -vlies
Kautschukklebstoff, wärmehärtend
Hinweis:
Fixieren von Anschlussdrähten und Positionierung
Deckbandagierung bei Spulen
Fixieren von Enden- und Überkreuzisolationen
Drahtbündelung