Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Gute Anpassungsfähigkeit bei unebenen Oberflächen
Gesamtlänge: 3 m
Gesamtbreite: 50.8 mm
Exzellente Klebkraft und Abdichtung auf Kupfer, Aluminium und allen
Beschreibung:
Scotch® Kautschuk-Mastikband 2228 ist ein anpassungsfähiges, selbstvulkanisierendes Isolier- und Dichtband mit einem Klebekitt beschichteten EPR-Trägermaterial. Das Klebeband 2228 ist geeignet für Nieder-, Mittel- und Hochspannungsanwendungen.
Merkmal:
Bietet Schutz vor UV-Strahlung mit seinem Trägermaterial aus Ethylen-Propylen-Kautschuk
Primäre elektrische Isolierung für Leitungen und Kabelverbindungen und Vibrationsdämpfung für Motorleitungen bis zu 1000 Volt
Die hohe Materialstärke ermöglicht eine schnelle Schichtbildung und Polsterung für unregelmäßige Verbindungen
Temperaturbeständig bis 90 °C
RoHS 2011/65/EU-konform
Geeignet für Nieder-, Mittel- und Hochspannungsanwendungen
Hinweis:
Herstellung von Isolierungen bis 1kV
Kabelmantelersatz für jede Kabelart im Innen- und Außenbereich
Feuchtigkeitsabdichtung
Elektrische Isolation und Dämpfung von Vibration bei Motoranschlüssen
Elektrische Isolation von Verbindungen bei Stromschienen bis 35 kV