• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 61 PTFE-Folie, Braun, 318 mm x 33 m, 0,18 mm

Artikel-Nr.: 7000005803
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000005803
EAN / GTIN 50054007083011
Herstellernummer 7000005803

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Transparent Maroon
Hervorragende dielektrische Durchschlagsfestigkeit
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 25.4 mm
Flammhemmend nach UL® 510

Beschreibung:

Das 3M™ PTFE-Isolierband 61 ist ein Isolierband mit PTFE-Folienträger. Dieses flammhemmende Klebeband eignet sich für die Verwendung bei Spulen, Kabelbäumen und Kondensatoren unter hohen Temperaturen, bei der Durchschlags- und Bruchfestigkeit erforderlich ist. Dieses Band ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von 0 bis 180 °C stand.

Merkmal:

Beständig gegen Chemikalien und hohe Lichtbögen
Geeignet zur Verwendung mit Spulen, Kabelbäumen und Kondensatoren unter hohen Temperaturen
Der PTFE-Folienträger ermöglicht Anwendungen, bei denen Stabilität und nur minimales Schrumpfen erforderlich sind
Aggressiver Gummi-Harz-Klebstoff
Flammhemmend
Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 180 °C
UL-gelistet und RoHS 2002/65/EG-konform
Trägermaterial: PTFE Folie
Silikonklebstoff, wärmehärtend

Hinweis:

Leiter- / Kabelbündelung und -befestigung
Deckbandagierung bei Spulen und Kondensatoren
Abdeckschutz in Hochtemperaturanwendungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb