• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Filmklebeband 5491, Grau, 25 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7000001582
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000001582
EAN / GTIN 50021200161464
Herstellernummer 7000001582

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 25.4 mm
Gesamthöhe: 0.2 mm

Beschreibung:

Im Gegensatz zur geschälten Version 5480/81 ist die extrudierte Folie extrem glatt und für Ausrüstungen von Gegenständen mit geraden Oberflächen geeignet.

Merkmal:

Dickere Version des 3M™ 5490
Hohe Temperaturbeständigkeit
Extrudiertes PTFE liegt auf geraden Oberflächen besser auf als geschältes PTFEx
Schafft eine extrem glatte Oberfläche
Beonders zur gleitenden Ausrüstung gerader Oberflächen geeignet
Klebeband aus extrudiertem PTFE rollt sich beim Abwickeln kaum zusammen
Kurzzeitige Temperaturbeständigkeit bis +260 °C

Hinweis:

Durch seine hohe mechanische Festigkeit und die klebeabweisende Oberfläche eignet sich dieses Band als Gleit- und Schutzbelag in den unterschiedlichsten Anwendungen
Klebeabweisende Beschichtung von Rollen, Walzen, Tafeln u. v. m., die mit klebrigen Substanzen oder Chemikalien in Berührung kommen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb