• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Nylonklebeband 855, Weiß, 25.4 mm x 66 m

Artikel-Nr.: 7000001505
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000001505
EAN / GTIN 50021200057422
Herstellernummer 7000001505
L-Nummer L01310 668

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Dank des Gummi-Harz-Klebstoffes nach kurzen Autoklavenzyklen bis +204 °C rückstandsfrei entfernbar
Gesamtlänge: 65.8 m
Gesamtbreite: 25.4 mm
Gesamthöhe: 0.1 mm

Beschreibung:

Zum Abdecken bei der Pulverbeschichtung, zur permanenten Kantenversiegelung vor dem Lackieren bei Fahrzeugen und Maschinen, zum Schützen der Steckerleiste bei gedruckten Schaltungen bei der Zwischenlagerung.

Merkmal:

Bestens geeignet für Hochtemperaturanwendungen, die einen silikonfreien Klebstoff erfordern
Robuster Nylonträger für erhöhte Temperaturbeständigkeit
Gute Dehnfähigkeit ermöglicht ein einfaches Applizieren und schnelles Entfernen der Maskierung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb