• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9628FL, Transparent, 1372 mm x 55 m, 0.05 mm

Artikel-Nr.: 7000001485
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000001485
EAN / GTIN 00051111922590
Herstellernummer 7000001485

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
Gesamtlänge: 54.86 m
Gesamtbreite: 1371.6 mm
Zeitersparnis durch schnellere Erreichung der Endklebkraft

Beschreibung:

Doppelseitige Klebebänder der 3M™ Klebstoffserie 360 mit schneller Haftung auf den meisten niederenergetischen Oberflächen. Geringe Geruchsentwicklung, ausgezeichnete Weiterverarbeitbarkeit und geringer Klebstoffaustritt.

Merkmal:

Auch als Transfer-Klebebänder erhältlich
Modifizierter Acrylat-Klebstoff
Dünnere Produktkonstruktionen eröffnen neue Designmöglichkeiten
Geruchsarm,Polyester-Träger erleichtert Handhabung und Verarbeitung
Hohe Klebkraft auch bei geringer Klebstoffdicke
Sehr starke Soforthaftung

Hinweis:

Anbringen von Zierblenden und dekorativen Elementen
Einsatzmöglichkeiten auf pulverlackierten oder mit UV-Farbe behandelten Untergründen
Geeignet für viele niederenergetische Oberflächen wie z. B. PE oder PP
Zusammenbau von Kunststoffgehäusen und -bauteilen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb