• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Doppelseitiges Klebeband mit Polyester-Träger 9731, Transparent, 1.22 m x 33 m, 0.14 mm

Artikel-Nr.: 7000001317
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000001317
    EAN / GTIN 00051138958084
    Herstellernummer 7000001317

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: transparent
    Modifizierter Acrylat-Klebstoff / Silikonklebstoff
    Gesamtlänge: 33 m
    Gesamtbreite: 122 cm
    Ermöglicht das Verbinden von Silikon-Substraten mit anderen hoch- oder niederenergetischen Werkstoffen

    Beschreibung:

    Mit zwei unterschiedenlichen Klebstofftypen ausgestattetes doppelseitiges Klebeband, auf einer Seite mit einem modifizierten Acrylat-Klebstoff und auf der anderen Seite mit einem Silikonklebstoff ausgerüstet.

    Merkmal:

    Dünnes doppelseitiges Klebeband mit Träger
    Vereint die Vorteile von zwei unterschiedlichen Klebstoff- Technologien
    Polyester-Träger erleichtert Handhabung und Verarbeitung
    Sehr hohe Temperaturbeständigkeit

    Hinweis:

    Acrylatseite mit sehr hoher Klebkraft auf den meisten Werkstoffen einschließlich niederenergetischen Untergründen
    Silikonseite mit guter Haftung z. B. auf Silikonkautschuk und silikonisiertem Papier

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb