• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Glasgewebe-Klebeband 398FR, Weiß, 76 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7000001301
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000001301
    EAN / GTIN 50021200966731
    Herstellernummer 7000001301
    L-Nummer L01310 914

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: weiß
    langlebig und robust, auch bei hoher Beanspruchung
    Gesamtlänge: 32.9 m
    Gesamtbreite: 76.2 mm

    Beschreibung:

    Ein weißes, Glasgewebe Filmband mit einem Acrylkleber, die überlegene Produktleistung und Flammschutzeigenschaften für die Flugzeugwartung und Reparatur bietet.

    Merkmal:

    haftet mit seinem Acrylat-Klebstoff schnell und gut auf vielen Oberflächen
    für Wartungs- und Reparaturarbeiten in der Flugzeugkabine
    Erfüllt die Anforderungen an die Schwerentflammbarkeit gemäß F.A.R. Teil 25.853(a) und F.A.R. Teil 25.855(d)

    Hinweis:

    Use as a flame retardant solution for many aerospace and MRO applications

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb