• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Vinylklebeband 411, Grau, 914 mm x 33 m, doppelseitig abgedeckt

Artikel-Nr.: 7000001223
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000001223
EAN / GTIN 00021200383397
Herstellernummer 7000001223
L-Nummer L01310 1912

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Für Photopolymer- und Gummiklischees
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 914 mm
Unterschiedliche Klebkräfte zum Klischee bzw Zylinder/Sleeve

Beschreibung:

Das 3M™ Flexomount™ Klischeeklebeband 411DL erzielt gleichmäßig deckende Volltonflächen, wenn Rasterpunktwiedergabe nachrangig ist. Unser doppelseitig beschichtetes, graues Vinylmontageband mit weichem Gummiklebstoff lässt sich von Klischees und Druckplatten sauber ablösen.

Merkmal:

Erhältlich in unterschiedlichen Dicken
Minimale Dickentoleranzen
Rückstandsfreie Demontage
Ausgezeichnete Weichmacherbeständigkeit
Gute Alterungsbeständigkeit
Hervorragende Repositionierbarkeit
Hohe Lösemittelbeständigkeit
Zuverlässiger Halt

Hinweis:

Use for uniform coverage of solids when halftone dot reproduction is not critical
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb