• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Polyesterklebeband 396, Transparent, 508 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7000001219
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000001219
EAN / GTIN 00021200427534
Herstellernummer 7000001219

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Gute Abriebbeständigkeit
Gesamtlänge: 32.91 m
Gesamtbreite: 508 mm
Besonders geeignet für den Einsatz auf niederenergetischen Oberflächen

Beschreibung:

Transparentes Klebeband mit extrem hoher Soforthaftung, zum Spleißen, Befestigen, Verstärken u. Reparieren, Befestigen des Rollenendes bei Kunststoff-Gewebebändern.

Merkmal:

Extrem hohe Soforthaftung
Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
Gute Haftung auch auf rauhen Oberflächen

Hinweis:

Spleißen, Befestigen, Verstärken, Schützen und Reparieren, insbesondere bei niederenergetischen Werkstoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb