• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Galvanik-Klebeband 470, Gelb, 25.4 mm x 33 m, 0.18 mm

Artikel-Nr.: 7000001178
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000001178
EAN / GTIN 50021200856162
Herstellernummer 7000001178
L-Nummer L01310 454

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hellbraun
Bedruckbar im Thermotransferdruck
Gesamtlänge: 32.91 m
Gesamtbreite: 25.4 mm
Extrem Chemikalienbeständig

Beschreibung:

Ein schwach-gelbes PVC-Klebeband für Abdeckzwecke beim Galvanisieren.

Merkmal:

Ausgezeichnete Resistenz gegen galvanische Chemikalien
Beschriftbar (Marker)
Keine Nacharbeiten beim Entfernen des Klebebandes nach Galvanisierungsprozessen
Hohe Abriebbeständigkeit und Flexibilität

Hinweis:

Maskierung von Oberflächen während der Galvanisierung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb