Ausführung:
Produktfarbe: grün
Gute Temperatubeständigkeit
Gesamtlänge: 65.8 m
Gesamtbreite: 50.8 mm
Keine Klebstoffrückstände, weniger Nacharbeit
Beschreibung:
Grün-transluzentes Klebeband zum Spleißen von silikonisierten Schutzpapieren, Abdecken bei Ätzprozessen und Eloxieren, bei elektrostatischer Pulverbeschichtung und bei der Walzverzinnung von gedruckten Schaltungen.
Merkmal:
Dickere Verision des 8402: dadurch veränderte technische Daten
Hohe Scherfestigkeit
Flexibilität über großen Temperatureinsatzbereich
Einfache und rückstandsfreie Entfernbarkeit
Silikonklebstoff ermöglicht Einsatz bis +200°C
Hinweis:
Abdecken bei Ätzprozessen und beim Eloxieren
Elektrische Pulverbeschichtung
Spleißen silikonisierter Schutzpapiere
Walzverzinnung von gedruckten Schaltungen