• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Aluminium-Glasgewebe-Klebeband 363, Silber, 25 mm x 33 m

Artikel-Nr.: 7000001165
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000001165
EAN / GTIN 50021200172941
Herstellernummer 7000001165
L-Nummer L01310 297

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Laminiert mit einer Aluminiumfolie bietet das 3M™ eine sehr gute Reflexion von Strahlungshitze
Gesamtlänge: 32.9 m
Gesamtbreite: 2.5 cm
Langfristig zuverlässige Performance in extremen Temperatureinsatzbereichen

Beschreibung:

Ein Laminat aus Aluminiumfolie und einem Glasgewebe mit einem transparenten Silikonklebstoff. Hohe Reißfestigkeit und gute Flexibilität ermöglichen die Anwendung auf unebenen Oberflächen.

Merkmal:

Hervorragende Reißfestigkeit durch Glasgewebe-Träger
Bei reiner Strahlungswärme bis zu 1.000 °C Temperaturbeständig
Kombination aus Glasgewebe und Aluminium ermöglicht gute Formbarkeit des Klebebandes bei extremer Reißfestigkeit

Hinweis:

Abschirmung und Bündelung von Kabelsträngen u. v. m.
Anwendungen im Hochtemperaturbereich, auch auf unebenen Oberflächen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb