• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Roto Peen Flap Assembly, 25,4 mm x 14,3 mm, TC 330

Artikel-Nr.: 7000000788
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000000788
EAN / GTIN 50048011037603
Herstellernummer 7000000788
L-Nummer L51710 528

Beschreibung

Ausführung:

Gesamtlänge: 25.4 mm
Gesamtbreite: 14.224 mm

Beschreibung:

3M™ Roto Peen Flap Assembly verfügen über Kugeln, die mit Lamellen verbunden sind und eine sauberere Methode als loses Kugelstrahlen bieten. Unsere Baugruppen sind in drei Lamellengrößen für kleine und große Oberflächenbereiche erhältlich.

Merkmal:

Die Kugeln sind mit den Lamellen verbunden - dies bietet eine sauberere Methode als loses Kugelstrahlen
Erhältlich in drei Lamellengrößen für kleine und große Oberflächenbereiche
Verursacht eine Druckeigenspannung, die die Haltbarkeit verbessert

Hinweis:

Effective for precision in-service rework, manufacturing, repair of small areas, and peening holes

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb