• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ SR Radial Bristle Disc SS-ZB, 50 mm x 9,53 mm

Artikel-Nr.: 7000000770
  • Mindestbestellmenge: 40 Stk.
  • Bestellschritt: 40 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000000770
EAN / GTIN 50048011300974
Herstellernummer 7000000770
L-Nummer L51710 1829

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: creme// Gelb

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Radial Bristle Disc SS-ZB besteht aus scharfen Kunststoff-Schleifpartikeln, die auf flexiblen, federähnlichen Borsten verteilt sind und sich dadurch dem Untergrund mit einer scharfen Schneid- und flexiblen Wirkung anpassen. Unsere Scheiben sind darauf ausgelegt, leichte Silikone und Klebstoffe zu entfernen, ohne das darunter liegende Grundmaterial zu beschädigen.

Merkmal:

Enthält 40 Scheiben und wird mit Roloc™-Aufsatzzubehör geliefert, einschließlich Roloc™-Aufsatz und -Haltern aus Kunststoff.
Die Scheiben können mit 3M™ 990 oder 991 Spanndornen (separat erhältlich) an einem Geradschleifer oder einem Winkelschleifer befestigt werden
Kunststoff-Schleifpartikel und einzigartiges Borstendesign entfernen Dichtmasse leicht, ohne die Integrität des Teils zu beeinträchtigen

Hinweis:

Remove light seal sealant, silicones and adhesives from surfaces, without damaging the underlying coating

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb