• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB, weiß, 14,2 mm x 1,58 mm, P120, Typ C

Artikel-Nr.: 7000000764
  • Mindestbestellmenge: 192 Stk.
  • Bestellschritt: 192 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Rundbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000000764
EAN / GTIN 50048011276149
Herstellernummer 7000000764
L-Nummer L51710 351

Beschreibung

Ausführung:

Typ A: Aggressivste Variante mit angewinkelten Borsten Typ C: Flexibelste Variante mit C-förmigen Borsten für besonders fordernde Werkstücke
Für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer
Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste

Beschreibung:

Bauen Sie sich für Ihre individuellen Bedürfnisse die passende Bürste. Mit den radialen Einzelsegmenten der Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB erhalten Sie die bewährte Scotch-Brite™ Bristle Technologie des in Vollkunststoff vergossenen 3M Keramikschleifkorns und erzielen über die gesamte Lebensdauer hinweg konstante Arbeitsergebnisse. Diese Kunststoffbürste ist ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen bei schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, da sie auch in kleineren Durchmessern erhältlich ist. Mit dem 3M™ Spanndorn MN-AC 990 werden die einzelnen Segmente (1 Segment = ca. 1,6 mm breit) bis zu einer Breite von 12,7 mm zusammengefasst.

Merkmal:

Einsatz auf Geradeschleifer oder biegsamer Welle

Hinweis:

Einsatz auf Geradeschleifer oder biegsame Welle
Überblenden auf nahezu allen Materialien, speziell für stark konturierte, filigrane Oberflächen
Anwendung in der allgemeinen Industrie und Bereichen wie Luftfahrt, Automobil, Metallverarbeitung und Verkehr
Zum Entlacken, Entgraten, Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entfernen von Beschichtungen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb