• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB, rot, 19 mm x 1,58 mm, P220, Typ C

Artikel-Nr.: 7000000758
  • Mindestbestellmenge: 192 Stk.
  • Bestellschritt: 192 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Rundbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7000000758
    EAN / GTIN 50048011257575
    Herstellernummer 7000000758

    Beschreibung

    Ausführung:

    Typ A: Aggressivste Variante mit angewinkelten Borsten Typ C: Flexibelste Variante mit C-förmigen Borsten für besonders fordernde Werkstücke
    Für Anwendungen in schwer zugänglichen Bereichen
    Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
    Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer
    Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste

    Beschreibung:

    Bauen Sie sich für Ihre individuellen Bedürfnisse die passende Bürste. Mit den radialen Einzelsegmenten der Scotch-Brite™ Radial Bristle Brush RB-ZB erhalten Sie die bewährte Scotch-Brite™ Bristle Technologie des in Vollkunststoff vergossenen 3M Keramikschleifkorns und erzielen über die gesamte Lebensdauer hinweg konstante Arbeitsergebnisse. Diese Kunststoffbürste ist ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen bei schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, da sie auch in kleineren Durchmessern erhältlich ist. Mit dem 3M™ Spanndorn MN-AC 990 werden die einzelnen Segmente (1 Segment = ca. 1,6 mm breit) bis zu einer Breite von 12,7 mm zusammengefasst.

    Merkmal:

    Einsatz auf Geradeschleifer oder biegsamer Welle

    Hinweis:

    Einsatz auf Geradeschleifer oder biegsame Welle
    Überblenden auf nahezu allen Materialien, speziell für stark konturierte, filigrane Oberflächen
    Anwendung in der allgemeinen Industrie und Bereichen wie Luftfahrt, Automobil, Metallverarbeitung und Verkehr
    Zum Entlacken, Entgraten, Überblenden, Finishen, Polieren, Reinigen und Entfernen von Beschichtungen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb