• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, grün, 25,4 mm x 15,8 mm, P50

Artikel-Nr.: 7000000740
  • Mindestbestellmenge: 80 Stk.
  • Bestellschritt: 80 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Topfbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000000740
EAN / GTIN 50048011186981
Herstellernummer 7000000740
L-Nummer Z57430 25RDZBP50

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grün
Ideal für Reinigungs- und leichte Entgratungsanwendungen
Schneller Scheibenwechsel durch 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem
Konstante Arbeitsergebnisse während der gesamten Lebensdauer
Passt sich Konturen und Formen des Werkstücks an (Borstenlänge ca. 16 mm)

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB , ausgestattet mit dem 3M Keramikschleifkorn, arbeitet ohne Anpressdruck und sorgt für konstante Reinigungswirkung während der gesamten Lebensdauer. Das 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem erlaubt ein schnelles und einfaches Wechseln der Kunststoffbürste ohne zusätzliches Werkzeug. Die Scheibe kann mit einer einfachen Drehung vom Stützteller gelöst und befestigt werden.

Merkmal:

Mit Keramikkorn versetzte Vollkunststoffbürste
Einsatz auf Winkelscheifer

Hinweis:

Entrosten, Entlacken, Entfernen von Klebstoffresten oder anderen Oberflächenverunreinigungen, arbeiten ohne Anpressdruck

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb