• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Light Deburring Kompaktscheibe LD-WL, 152,4 mm x 25,4 mm x 25,4 mm, 8S FIN

Artikel-Nr.: 7000000731
  • Mindestbestellmenge: 3 Stk.
  • Bestellschritt: 3 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Kompaktscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000000731
EAN / GTIN 50048011016752
Herstellernummer 7000000731
L-Nummer L51710 1624

Beschreibung

Ausführung:

Anpassungsfähig
Entgraten aller metallischen und nichtmetallischen Werkstoffe
Gewickelte Faservliesscheibe
Imprägnierung
LDW Material

Beschreibung:

Diese Kompaktscheibe ist leicht profilierbar. Die anpassungsfähige Kompaktscheibe eignet sich sehr gut zum Entgraten aller metallischen und nichtmetallischen Werkstoffe.

Merkmal:

Einfache Bearbeitung konturierter Werkstücke
Gleichbleibendes Arbeitsergebnis während der gesamten Standzeit
Gleichmäßiges, reproduzierbares Finish
keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Kostenersparnis durch geringere Rüst- und Nebenzeiten
Zeit- und Kostenersparnis
Besonders für den Einsatz auf Maschinensystemen geeignet

Hinweis:

Use to provide a clean system for light deburring, polishing, and finishing

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb