• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Finesse-it™ Polierfell, weiß, 133,3 mm

Artikel-Nr.: 7000000580
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifschwamm

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000000580
EAN / GTIN 50051144814713
Herstellernummer 7000000580
L-Nummer L51710 256

Beschreibung

Ausführung:

Provides the most aggressive cutting action in the Finesse-it line for fast removal of sanding scratches in conjunction with 3M™Finesse-it™ polishes
Dense natural pile conforms to contours for even finishing
Aggressive cut quickly removes oxidation and scratches with less heat buildup
3M™ Hookit™ attachment system holds pad securely and provides quick disc/pad change-out
Pads combine with buffers, random orbital tools, and variable speed polishers to produce desired final finish

Beschreibung:

Das Finesse-it Polierfell wird für den ersten Polierschritt eingesetzt. Es verleiht der eingesetzten 3M Polierpaste eine höhere Leistung.

Merkmal:

Provides aggressive cutting action
3M™ Hookit™ attachment system holds pad securely and provides quick disc or pad changes

Hinweis:

Ideal for buffing automotive OEM, marine, and aerospace coatings

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb