• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 777F, 75 mm, P80

Artikel-Nr.: 7000000555
  • Mindestbestellmenge: 200 Stk.
  • Bestellschritt: 200 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000000555
EAN / GTIN 50051144766340
Herstellernummer 7000000555
L-Nummer L51710 161

Beschreibung

Ausführung:

Aluminiumoxid-Gemisch
Roloc™ Schnellwechselsystem
Schleifhilfsmittel
Y-Polyester-Unterlage
Für hohe Beanspruchung geeignet

Beschreibung:

Die 3M™ Roloc™ Gewebeschleifscheibe 777F ist eine widerstandsfähige Schnellwechselscheibe für Schleif- und Abtragsarbeiten, speziell auch auf Edelstahl.

Merkmal:

Geringe Abnutzung und hohe Standzeit
Höchste Effektivität insbesondere bei mehrstufigen Arbeitsprozessen
Keine Temperaturverfärbung des Werkstückes
Geringe Schleiftemperatur und geringe Temperaturbelastung des Schleifkorns
Hartes Mineral mit besonders hoher Zähigkeit
Sicherer und schneller Scheibenwechsel
Stabile, reißfeste Unterlage

Hinweis:

widerstandsfähige Schleifscheibe für Schleif- und Abtragsarbeiten, speziell auch auf Edelstahl

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb