• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C, 100 mm x 16 mm, 36+

Artikel-Nr.: 7000000405
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000000405
EAN / GTIN 50051141277726
Herstellernummer 7000000405

Beschreibung

Ausführung:

Entwickelt, um schneller und länger zu schleifen als vergleichbare keramische Produkte
Die steife Fiberunterlage und die starke Kunstharzverbindung sorgen für Langlebigkeit und Verschleißfestigkeit bei schweren Schleifanwendungen.
Enthält 3M präzisionsgeformtes Schleifkorn, schleift deutlich kühler und länger als Mitbewerberprodukte und ermöglicht dadurch, die Verarbeitungsmenge zu erhöhen.
Integriertes Schleifhilfsmittel verringert die Schleiftemperatur bei hitzeempfindlichen Legierungen und verlängert so die Lebensdauer.
Erste Wahl für Edelstahl

Beschreibung:

Die 3M™ Cubitron™ II Fiberscheibe 987C bietet eine höhere Abtragsrate und Standzeit als andere Fiber- und Schleifscheiben. Unsere Schleifscheiben sind ausgestattet mit 3M präzisionsgeformtem Schleifkorn in Kombination mit einer steifen Fiberunterlage für höhere Produktivität bei mittleren und schweren Abtragsanwendungen.

Merkmal:

Engineered to cut faster and last longer than competitive ceramic products
Stiff fibre backing and strong resin bond provide durability and tear resistance during heavyweight applications
Contains 3M Precision Shaped Grain which runs significantly cooler and longer than rival products, completing more parts per disc for less disc changes
Incorporated grinding aid reduces grinding temperatures on heat sensitive alloys, increasing longevity
Rigid hub offers firm support to fibre disc face plate
Buy disc pad face plates and fibre discs separately

Hinweis:

Ideal für das Entfernen von Schweißnähten und das Anfasen, Ausschleifen und Überblenden sowie viele weitere Anwendungen geeignet
Verwendung zum Entfernen von Walzhaut, Lochfraß und Fehlerstellen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb