• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Microfinishing Film Rolle 472L, 101,6 mm x 45,72 m, 5 Mil, Alox, 15 Micron, ASO, 76,2 mm, Kunststoffkern mit Keilnuten

Artikel-Nr.: 7000000364
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifgewebe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000000364
EAN / GTIN 50051144149655
Herstellernummer 7000000364
L-Nummer L51710 1432

Beschreibung

Ausführung:

Elektrostatische Streuung
Farbliche Kennzeichnung
Gesamtlänge: 45.75 m
Gesamtbreite: 101.6 mm
Hohe Produktivität

Beschreibung:

Elekrostatisch gestreuter scharfer Schleiffilm

Merkmal:

Homogene, nicht komprimierbare Filmunterlage mit hoher Präzision
Vollkunstharzbindung
Präzise und bestimmbare Oberflächenqualität
Reproduzierbare Oberflächenqualität
Gleichmäßigeres Finish
Hohe Schnittigkeit
Höhere Oberflächenqualität
Klare Referenzfläche
Klare Zuordnung

Hinweis:

Für ein aggressiveres Schliffbild und eine härtere Kornart als Aluminiumoxid
Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität bei Werkstücken aus Nichteisen-Metall und Kunststoff