• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Microfinishing Film Rolle 472L, 101,6 mm x 45,72 m, 5 Mil, Alox, 30 Micron, ASO, 76,2 mm, Kunststoffkern mit Keilnuten

Artikel-Nr.: 7000000362
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schleifgewebe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000000362
EAN / GTIN 50051144149648
Herstellernummer 7000000362
L-Nummer Z5E430 88695

Beschreibung

Ausführung:

Elektrostatische Streuung
Farbliche Kennzeichnung
Gesamtlänge: 45.75 m
Gesamtbreite: 101.6 mm
Hohe Produktivität

Beschreibung:

Elekrostatisch gestreuter scharfer Schleiffilm

Merkmal:

Homogene, nicht komprimierbare Filmunterlage mit hoher Präzision
Vollkunstharzbindung
Präzise und bestimmbare Oberflächenqualität
Reproduzierbare Oberflächenqualität
Gleichmäßigeres Finish
Hohe Schnittigkeit
Höhere Oberflächenqualität
Klare Referenzfläche
Klare Zuordnung

Hinweis:

Für ein aggressiveres Schliffbild und eine härtere Kornart als Aluminiumoxid
Für höchste Ansprüche an die Oberflächenqualität bei Werkstücken aus Nichteisen-Metall und Kunststoff

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb