• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ S433 Einweg Leichthaube (weiss) in Größe L mit Hals-/Schulterabdeckung Material: Web 24

Artikel-Nr.: 7000000145
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kopfteil Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7000000145
EAN / GTIN 04046719250288
Herstellernummer 7000000145

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Size: Large
Gesamtlänge: 0.25 m
Gesamtbreite: 0.24 m
Gesamthöhe: 0.2 m

Beschreibung:

S433L Einweg Leichthaube, L (weiss) Hals-/Schulterabdeckung Material: Web 24

Merkmal:

Einfache Entsorgung
Geprüfter Augen- und Gesichtsschutz nach EN166:F
Schutzstufe TH3
Geräuschminimierung
geringes Gewicht
großes Sichtfeld
sehr gute Luftverteilung

Hinweis:

Pharmazeutische Herstellung oder in Anwendungen, in denen das Außengewebe weniger starker Verschmutzung ausgesetzt ist

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb