• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider mit Kunststoff überzogen schwarz atramentiert 110 mm

Artikel-Nr.: 70 11 110
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70 11 110
EAN / GTIN 4003773018193
Herstellernummer 70 11 110
L-Nummer L70010 1464

Beschreibung

Beschreibung:

  • der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
  • hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
  • Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
  • sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
  • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
  • schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen

Merkmal:

  • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm
  • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 2,0mm
  • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 1,2mm
  • schwarz atramentiert
  • mit Kunststoff überzogen
  • poliert
  • Schneide mit Facette

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb