• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenschneider mit Mehrkomponenten-Hüllen schwarz atramentiert 160 mm

Artikel-Nr.: 70 02 160
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart schneidende Zange

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 70 02 160
    EAN / GTIN 4003773034032
    Herstellernummer 70 02 160
    L-Nummer L70010 799

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • der unentbehrliche Seitenschneider für vielseitigen Einsatz
    • hochwertiges Material und präzise Verarbeitung für eine lange Standzeit
    • Präzisionsschneiden für weichen und harten Draht
    • sauberer Schnitt bei dünnen Cu-Drähten, auch an den Schneidenspitzen
    • Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 62 HRC
    • schlanke Kopfform für den Einsatz in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen
    • mit verlängerter Schneide

    Merkmal:

    • Schneidwerte weicher Draht (Durchmesser): Ø 4,0mm
    • Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser): Ø 3,0mm
    • Schneidwerte harter Draht (Durchmesser): Ø 2mm
    • schwarz atramentiert
    • mit Mehrkomponenten-Hüllen
    • poliert
    • Schneide mit Facette

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb