• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Trennscheibe 63x1x10 mm gerade A100 PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 699330
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 699330
EAN / GTIN 9003176993306
Herstellernummer 699330
L-Nummer L50230 4

Beschreibung

Beschreibung:

Das Trennen von Stahl wird mit dieser PREMIUM Trennscheibe leicht gemacht. Ob Bleche, Profile, Rohre, Stangen oder Vollmaterial - Sie trennen jegliche Form im Handumdrehen. Die sehr feine Körnung dieser Scheiben gewährleistet ein besonders gratarmes Arbeiten. Neben ihrem einfachen und maßgenauen Handling überzeugen diese Werkzeuge insbesondere im Einsatz an schwer zugänglichen Stellen.

Merkmal:

  • Form: 41 TRENNSCHEIBE GERADE, GEWEBEV.
  • Korngröße: 100
  • Vs /max: 80 m/s
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : A 100 - BFM
  • Abmessung (D x T x H): 63 x 1 x 10 mm
  • Durchmesser: 63 mm
  • Stärke: 1 mm
  • Bohrung: 10 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Besonders dünne und feinkörnige Scheiben erlauben kurze Trennzeiten und ein ermüdungsfreies Arbeiten
  • Ideal zur Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen
  • Sie überzeugen durch hohe Lebensdauer und ein einfaches und maßgenaues Handling
  • Korngröße 100 ermöglicht besonders gratarmes Trennen

Verwendung:

  • Zur Bearbeitung von verschiedenen Stahlqualitäten
  • Zum Trennen von dünnwandigen Blechen, Profilen, Rohren, Stäben und Vollmaterial

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb