• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDT Fliesenbohrer Trocken 38x45xM14 PREMIUM Fliesen & Keramik

Artikel-Nr.: 69768
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steinbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 69768
EAN / GTIN 9003170697682
Herstellernummer 69768
L-Nummer L50140 2013

Beschreibung

Merkmal:

  • Form: HOHLT DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Keramikfliesen
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 38 - 2 - 5
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 38 x 45 x M14 mm
  • Durchmesser: 38 mm
  • Stärke: 45 mm
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Universell einsetzbar für alle keramischen Fliesen, Feinsteinzeug und Marmorplatten.
  • Exaktes Bohren ohne Kantenausbrüche.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb