• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hubrollen

Artikel-Nr.: 6971
auf Anfrage
Unbekannt
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
    Produktart Griffroller

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 6971
    EAN / GTIN 4017976069715
    Herstellernummer 6971
    L-Nummer L90070 141

    Beschreibung

    Ausführung:

    montiert

    Beschreibung:

    Für den Transport von schweren Schränken und dergleichen, Stahlblechgestell galvanisch verzinkt, Anlagefläche mit Gummibelag, Rad mit Polyurethan-Bereifung. Handhabung: Last mit Hebelstange anheben, Klaue der Hubrolle unterschieben, Anheben der Last durch Umlegen des Exzenterhebels mit der Hebelstange. Auf der Gegenseite ebenso mit der 2. Hubrolle verfahren und die Last ist verfahrbar. Klauenhöhe: abgesenkt = 12 mm, angehoben max. = 50 mm. Lieferumfang: 2 Hubrollen und 1 Hebelstange.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 1000
    Gesamtlänge (mm): 170
    Gesamtbreite (mm): 126
    Gesamthöhe (mm): 272
    Bereifung: Polyurethan
    Radgröße (mm): 138 x 28

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb