• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fahrwerk

Artikel-Nr.: 6956
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Fahrwerk

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6956
EAN / GTIN 4017976069562
Herstellernummer 6956
L-Nummer L90070 58

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Fahrwerk für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit drehbarer Tragplatte und Zugdeichsel. Tragplatte mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Große Nylonrollen kugelgelagert. Lieferumfang: 1 Transportroller mit drehbarer Platte und Zugdeichsel. Garantie: 2 Jahre.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 3000
Gesamtlänge (mm): 300
Gesamtbreite (mm): 200
Gesamthöhe (mm): 104
Hinweis: Tragplatte 185 x 150 mm
Anzahl Achsen: 2
Anzahl Tragrollen: 4
Radgröße (mm): 85 x 90
Bereifung: Nylon

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb