• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fahrwerk

Artikel-Nr.: 6953
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Fahrwerk

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 6953
EAN / GTIN 4017976069531
Herstellernummer 6953
L-Nummer L90070 146

Beschreibung

Ausführung:

montiert

Beschreibung:

Fahrwerk für den leichten und sicheren Transport von Maschinen und anderen schweren Gegenständen. Stabile Stahl-Schweißkonstruktion, mit Handgriffen aus Rundstahl, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Tragplatten mit rutschhemmender Gummiauflage versehen. Große Stahlrollen kugelgelagert. Lieferumfang: 2 Transportroller und 2 Verbindungsstangen aus Rundstahl. Garantie: 2 Jahre.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 24000
Gesamtlänge (mm): 495
Gesamtbreite (mm): 288
Gesamthöhe (mm): 110
Hinweis: Tragplatte 425 x 220 mm
Anzahl Achsen: 4
Anzahl Tragrollen: 16
Radgröße (mm): 83 x 85
Bereifung: Stahl

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb